TAG N3J IC1010 Jednostranné řezné destičky pro frézování drážek a upichování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 3337118
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337118
EAN/GTIN 7291075213584
Číslo výrobcu 3337118
Číslo L L23930 95

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,05 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.05 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka