GRIP 3002T IC808 Užitkové dvoubřité břitové destičky pro vnější, vnitřní a čelní obrábění

Č. pol.: 3337061
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337061
EAN/GTIN 7291075482614
Číslo výrobcu 3337061
Číslo L L23940 2233

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka