MM S-A-L3.5-C1.0T06 Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky

Č. pol.: 3336795
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3336795
    EAN/GTIN 7291075253207
    Číslo výrobcu 3336795
    Číslo L L24070 469

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 1″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T06
    • Funkční délka (LF): 3-1/2″
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.364″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T06
    • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″
    • Maximální otácky (RPMX): 60000 Rev/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka