MM S-B-L6.0/30-C1.25T12 85° kuželové stopky pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3336791
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336791
EAN/GTIN 7291075230703
Číslo výrobcu 3336791
Číslo L L24070 458

Popis

Popis:

  • Upínače pro modulární frézovací hlavy
  • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T12
  • Délka funkce (LF): 6″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.72″
  • Maximální délka telesa (LBX): 3.03″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T12
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální otácky (RPMX): 29490 Rev/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka