MM S-B-L3.5/12-C625T05 85° kuželové stopky pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3336787
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3336787
    EAN/GTIN 7291075230666
    Číslo výrobcu 3336787
    Číslo L L24070 451

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Délka těla (LB): 1″
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T05
    • Funkční délka (LF): 3-1/2″
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.299″
    • Délka telesa (LB): 1″
    • Maximální délka telesa (LBX): 1.2″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T05
    • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″
    • Maximální otácky (RPMX): 41280 Rev/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka