MM S-B-L120/55-C25T10 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3336784
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336784
EAN/GTIN 7291075230635
Číslo výrobcu 3336784
Číslo L L24070 146

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, funkční délka (LF) 120 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 55.4 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 29490 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka