MM S-B-L095/40-C20T06 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3336782
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3336782
    EAN/GTIN 7291075230611
    Číslo výrobcu 3336782
    Číslo L L24070 143

    Popis

    Popis:

    Závitníky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 34 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 95 mm, celková délka (OAL) 95 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
    • Délka telesa (LB) 34 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
    • Funkcní délka (LF) 95 mm
    • Celková délka (OAL) 95 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 41280 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka