MM S-B-L150/57-C40T21 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3336779
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3336779
    EAN/GTIN 7291075230598
    Číslo výrobcu 3336779
    Číslo L L24070 142

    Popis

    Popis:

    Sklíčidla pro modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T21, funkční délka (LF) 150 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 57 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T21
    • Funkcní délka (LF) 150 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 21840 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka