MM S-A-L125/63-C25T15C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3336772
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336772
EAN/GTIN 7291075148831
Číslo výrobcu 3336772
Číslo L L24070 137

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 63 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T15, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24 mm
  • Délka telesa (LB) 63 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 65.8 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T15
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 41700 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka