MM S-A-L110/50-SL20T12C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3336771
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336771
EAN/GTIN 7291075148824
Číslo výrobcu 3336771
Číslo L L24070 138

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 50 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost držáku závitu, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 53.3 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka