MM S-A-L100-C40T15 Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Č. pol.: 3336765
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3336765
    EAN/GTIN 7291075253184
    Číslo výrobcu 3336765
    Číslo L L24070 132

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T15, funkční délka (LF) 100 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 23.9 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T15
    • Funkcní délka (LF) 100 mm
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka