MM S-A-L070-C20T05 Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Č. pol.: 3336758
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336758
EAN/GTIN 7291075253139
Číslo výrobcu 3336758
Číslo L L24070 127

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, průměr adaptéru na straně stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu adaptéru na straně obrobku (THSZWS) T05, funkční délka (LF) 70 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Funkcní délka (LF) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka