MM ERS625B94-5T10 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu s délkou břitu 1,5xD pro vysoký úběr kovu

Č. pol.: 3336751
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336751
EAN/GTIN 7291075388992
Číslo výrobcu 3336751
Číslo L L24060 913

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,602″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,938″
  • Počet řezných hran (NOF): 5

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.602″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.938″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 40 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka