MM ERS500B75-4T08 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu s délkou břitu 1,5xD pro vysoký úběr třísek

Č. pol.: 3336750
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336750
EAN/GTIN 7291075388985
Číslo výrobcu 3336750
Číslo L L24060 901

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,488″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 3/4″
  • Počet řezných hran (NOF): 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.488″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.014″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 46 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka