MM EC312H47R015-7T05 IC908 Modulární frézovací hlavy z tvrdokovu se 7 a 9 drážkami a délkou drážky 1,5xD pro ořezávání.

Č. pol.: 3336740
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336740
EAN/GTIN 7291075388725
Číslo výrobcu 3336740
Číslo L L24060 809

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,303″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Max. délka řezné hrany (APMX): 0,469″
  • Počet řezných hran (NOF): 7

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.303″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0.015″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.469″
  • Pocet drážek (NOF): 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka