MM EC750H112R031CF-4T12 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu s nerovnoměrným stoupáním a délkou břitu 1,5xD pro hrubování a dokončování.

Č. pol.: 3336736
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336736
EAN/GTIN 7291075388886
Číslo výrobcu 3336736
Číslo L L24060 803

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 1-1/8″
  • Počet řezných hran (NOF): 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 46.5 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka