PENTA 17-MTL008LS IC1008 Přesně broušené řezné destičky s 5 břity pro soustružení vnějších závitů s profilem dílu 60°.

Č. pol.: 3336637
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3336637
EAN/GTIN 7291075390384
Číslo výrobcu 3336637
Číslo L L24080 362

Popis

Popis:

Závitové vložky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.7 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 36 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka