SGST 50-13-0.6-9Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Č. pol.: 3336583
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SLIMSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336583
EAN/GTIN 7291075389234
Číslo výrobcu 3336583
Číslo L L24130 39

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 9, šířka řezu (CW) 0,6 mm, průměr náboje (DHUB) 37 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,06 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Šírka rezu (CW) 0.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 37 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.06 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 1590 otácky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka