SGST 40-10-0.8-6Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Č. pol.: 3336580
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SLIMSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336580
EAN/GTIN 7291075389203
Číslo výrobcu 3336580
Číslo L L24130 16

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 12 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Maximální otácky (otáckyX) 1990 otácky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka