MD-DFN 380 HEAD Vrtáky pro karbidové vrtací hlavy CHAMIQDRILL

Č. pol.: 3335857
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335857
EAN/GTIN 7291075356533
Číslo výrobcu 3335857
Číslo L L24040 78

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6,9 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 38,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 38.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 38 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 380-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MODUDRILL Modular Heads" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka