D3N 150-075-20A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3335717
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335717
EAN/GTIN 7291075393934
Číslo výrobcu 3335717
Číslo L L24040 768

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 156,16 mm, efektivní délka (LU) 78,47 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 102.69 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 150
  • Celková délka (OAL) 156.16 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
  • Délka upínace (LPR) 106.16 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 78.47 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka