D3N 180-054-25A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3335701
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335701
EAN/GTIN 7291075391930
Číslo výrobcu 3335701
Číslo L L24040 751

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 147,36 mm, efektivní délka (LU) 57,9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 87.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 180
  • Celková délka (OAL) 147.36 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 91.36 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 57.9 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka