SCIL 41-150NP08 IC1008 Frézovací destičky pro drážkování, soustružení a upichování

Č. pol.: 3333637
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333637
EAN/GTIN 7291075387308
Číslo výrobcu 3333637
Číslo L L23940 2140

Popis

Popis:

Řezné destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka