SCIL 41-100L15K00 IC1008 Frézovací destičky pro upichování

Č. pol.: 3333607
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333607
EAN/GTIN 7291075387056
Číslo výrobcu 3333607
Číslo L L23940 2117

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Frézovací destičky, max. hloubka řezu (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka