SCIR 22-AD08-24K8 IC1007 Řezné destičky pro soustružení s velkým úhlem vůle

Č. pol.: 3333350
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333350
EAN/GTIN 7291075364125
Číslo výrobcu 3333350
Číslo L L23940 2183

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 5,5 mm, šířka řezu (CW) 2,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka