ECY-S5 10-22C10CFR.5-72 6 IC608 Stopkové frézy s 5 břity a různými úhly šroubovice pro obrábění austenitických ocelí, duplexních ocelí, austenitických litých ocelí a precipitačně kalených nerezových ocelí.

Č. pol.: 3332887
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332887
EAN/GTIN 7291075399943
Číslo výrobcu 3332887
Číslo L L24180 336

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 72 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka