CLAMP SCREW 6368-27-M12 Utahovací šrouby pro násuvné frézovací trny

Č. pol.: 3332584
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3332584
EAN/GTIN 7291075138412
Číslo výrobcu 3332584
Číslo L L24000 255

Popis

Popis:

Šrouby, velikost pohonu (DRVS) 6 mm, označení závitu, vnější. (THROD) M12

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Délka telesa (LB) 22 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6 mm
  • Délka hlavy (LH) 9 mm
  • Thread Designation Outside (THOD) M12

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka