Víceúčelový žebřík 3 dílný s příčkou nivello® 3x7 stupňů

Č. pol.: 33321
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Viacúčelový rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 33321
    EAN/GTIN 4031405333215
    Číslo výrobcu 033321

    Popis

    Popis:

    • Víceúčelový schodišťový žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
    • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
    • Snadné nastavení výšky a bezpečné zajištění díky zasoucímu háku s automatickým zamykáním zvedacího bezpečnostního zařízení
    • Horní vodič se stěnovými válečky
    • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
    • Rozteč kroků: 263 mm
    • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 6100 mm
    • Vnější šířka: 490 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 85 mm
    • Délka vodicích částí: 2130 mm
    • Délka zasunutá: 2200 mm
    • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 3600 mm
    • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 5000 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Náklon: 70 °
    • Délka kroku jako stepladder: 1560 mm
    • Rozteč kroků/příček: 263 mm
    • Počet kroků/příček: 3x7 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Šířka příčného nosníku: 930 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka