Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 48 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 110 mm, kulatá stopka, kulatá stopka
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
- Prumer rezu (DC) 8 mm
- Tolerance prumeru rezu e9
- Maximální hloubka rezu (APMX) 48 mm
- Pocet drážek (NOF) 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
- Celková délka (OAL) 110 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté