ECP-H7 20-60C20CF-140 IC902 Plně tvrdokovové frézy se 7 řeznými hranami, různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním a lamačem třísek

Č. pol.: 3332002
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332002
EAN/GTIN 7291075385199
Číslo výrobcu 3332002
Číslo L L24180 1445

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 60 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 140 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 60 mm
  • Pocet drážek (NOF) 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka