Víceúčelový žebřík 3 dílný s příčkou nivello® a příčkou s klipem R13 3x6 Kroky

Č. pol.: 33319
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 33319
EAN/GTIN 4031405333192
Číslo výrobcu 033319

Popis

Popis:

  • Víceúčelový schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Snadné nastavení výšky a bezpečné zajištění díky zasoucímu háku s automatickým zamykáním zvedacího bezpečnostního zařízení
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Krokové podložky Clip-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu
  • Spodní část vodiče Pro s klipem R13 ve žluté barvě

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5200 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka zasunutá: 1960 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 3060 mm
  • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 4180 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 1320 mm
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 3x6 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka