AVC-D25-SCLCR-09 Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové destičky 80° s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3331854
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3331854
    EAN/GTIN 7291075364804
    Číslo výrobcu 3331854
    Číslo L L23990 462

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 32 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 20 mm
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 3-2-M3M
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka