AVC-D20-SCLCL-09 Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové destičky 80° s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3331853
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331853
EAN/GTIN 7291075364798
Číslo výrobcu 3331853
Číslo L L23990 459

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky