AV-D50-7D-C Antivibrační vyvrtávací tyče s průchozí chladicí kapalinou pro vyměnitelné soustružnické hlavy

Č. pol.: 3331847
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria WHISPERLINE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3331847
Kopírovať
EAN/GTIN 7291075365214
Kopírovať
Číslo výrobcu 3331847
Kopírovať
Číslo L L23990 54
Kopírovať

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 523 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 523 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "WHISPERLINE" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka