RM-BNT9-1.5D-25C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 3330614
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3330614
EAN/GTIN 7291075187830
Číslo výrobcu 3330614
Číslo L L24220 225

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, celková délka (OAL) 104 mm, délka řezu (LPR) 48 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Délka upínace (LPR) 48 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka