PMN D22-3J-1.5 IC908 Spékané břitové destičky s 5 břity pro dělení a zapichování měkkých obrobkových materiálů a pro dělení trubek.

Č. pol.: 3329287
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3329287
EAN/GTIN 7291075380705
Číslo výrobcu 3329287
Číslo L L24080 270

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka