MM GRIT22K170-010-4T8 IC908 Drážkovací frézovací hlavice z plného karbidu pro malé průměry

Č. pol.: 3329198
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3329198
EAN/GTIN 7291075409772
Číslo výrobcu 3329198
Číslo L L24060 88

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 9,67 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 9.67 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka