MM GRIT18K239-020-3T6 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy s drážkami pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 3329118
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3329118
EAN/GTIN 7291075439939
Číslo výrobcu 3329118
Číslo L L24060 425

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3,8 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka