DNMX 150616-M3P IC830 Oboustranná, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek.

Č. pol.: 3328962
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328962
EAN/GTIN 7291075271621
Číslo výrobcu 3328962
Číslo L L23950 1864

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění HT, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 15,5 mm, průměr mezikruží (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HT
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURNLD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka