CNMG 190624-R3M IC830 Oboustranné kosočtvercové 80° vyměnitelné destičky pro hrubování nerezové a uhlíkové oceli s nízkým obsahem C.

Č. pol.: 3328795
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328795
EAN/GTIN 7291075352795
Číslo výrobcu 3328795
Číslo L L23950 2160

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek R3M, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 19,34 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3M
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.34 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.5 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač