DGTR 25B-3D40-JHP-SL-MC Nástrojový držák pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP.

Č. pol.: 3328588
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328588
EAN/GTIN 7291075386264
Číslo výrobcu 3328588
Číslo L L23920 2860

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 33,1 mm, celková délka (OAL) 120,6 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.6 mm
  • Celková výška (OAH) 33.1 mm
  • Celková délka (OAL) 120.6 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky