DGTL 20B-3D40-JHP-SL-MC Nástrojový držák pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP.

Č. pol.: 3328585
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3328585
    EAN/GTIN 7291075386233
    Číslo výrobcu 3328585
    Číslo L L23920 2838

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 28,1 mm, celková délka (OAL) 105,6 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Délka hlavy (LH) 35.6 mm
    • Celková výška (OAH) 28.1 mm
    • Celková délka (OAL) 105.6 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka