DGTR 20B-3D40-JHP-SL-MC Nástrojový držák pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP.

Č. pol.: 3328584
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328584
EAN/GTIN 7291075386226
Číslo výrobcu 3328584
Číslo L L23920 2825

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 28,1 mm, celková délka (OAL) 105,6 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.6 mm
  • Celková výška (OAH) 28.1 mm
  • Celková délka (OAL) 105.6 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka