TGTL 2020-D65-3-JHP-MC Držák nástrojů pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3328572
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328572
EAN/GTIN 7291075386394
Číslo výrobcu 3328572
Číslo L L23920 2713

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 10 mm
  • Délka hlavy (LH) 40.5 mm
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka