TGTR 2020-D42-2-JHP-MC Držák nástrojů pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3328567
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3328567
    EAN/GTIN 7291075386363
    Číslo výrobcu 3328567
    Číslo L L23920 2693

    Popis

    Popis:

    Upínač pro frézování/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 99 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.72 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 29 mm
    • Celková délka (OAL) 99 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka