GHDL 20-4-JHP-MC Nástrojový držák pro drážkování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro břitové destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 3328325
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3328325
    EAN/GTIN 7291075388350
    Číslo výrobcu 3328325
    Číslo L L23920 2513

    Popis

    Popis:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 18.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka