MM TS127C118T035-6T05 IC928 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro výrobu drážek pro pojistné kroužky - včetně frézování fazet podle DIN 471/472

Č. pol.: 3327609
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3327609
    EAN/GTIN 7291075396577
    Číslo výrobcu 3327609
    Číslo L L24060 650

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,7 mm, vlastnosti rozhraní T05, hloubka řezu, max (CDX) 0,35 mm, průměr řezu (DC) 12,7 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 8,43 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.7 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.35 mm
    • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.18 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Funkcní délka (LF) 2.23 mm
    • Celková délka (OAL) 8.43 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka