ECI-H7 750-2.25C750CF-5.5 IC902 Frézy 7 břitové s různou šroubovicí a proměnným úhlem sklonu, pro vysokorychlostní dokončovací frézování s tlumením kmitání

Č. pol.: 3327237
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3327237
    EAN/GTIN 7291075357264
    Číslo výrobcu 3327237
    Číslo L L24180 2712

    Popis

    Popis:

    Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 2/4″, decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 3-1/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 5-4/7″, Shank Typ Kulatý, Shank typ Kulatý

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Desetinný ekvivalent: 0.75″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2-1/4″
    • Pocet drážek (NOF): 7
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0051 ″/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka