ECI-H7 375-1.5C375CF-4 IC902 Frézy 7 břitové s různou šroubovicí a proměnným úhlem sklonu, pro vysokorychlostní dokončovací frézování s tlumením kmitání

Č. pol.: 3327223
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3327223
EAN/GTIN 7291075357202
Číslo výrobcu 3327223
Číslo L L24180 2838

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 7-1/2″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0039 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0012 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka