MTFLE D1.19-3-0.75-21 Vnější vícezubé závitovací frézy

Č. pol.: 3326928
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326928
EAN/GTIN 7291075380262
Číslo výrobcu 3326928
Číslo L L24090 306

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,19″, Celková délka (OAL) 1,11-1/2″, použitelná délka (LU) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.19″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Použitelná délka (LU): 1.11″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka